Ft3565.00
ÁFA nélkül
Ft4527.55
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Hinges - Type ZD - Silver
Material: ZD Zinc die casting plastic coated Black RAL 9005, textured finish. Silver RAL 9006, textured finish. Pin Stainless steel. German material No.1.4305
NI Stainless steel. German material No.1.4308/No.1.4408.
Matt blasted. Pin Stainless steel. German material No.1.4571.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Cink |
Brand | Ganter |
EAN | 4045525678880 |
Gyártó cikkszáma | GN-237-NI-30-30-A-GS |
Rögzítési módszer | Csavar |
UNSPSC Code | 31160000 |