noscriptMatlock HEVEDERPÁNT HÁROMCSUKLÓS FÜGGŐLEGES | Cromwell Tools

Matlock

HEVEDERPÁNT HÁROMCSUKLÓS FÜGGŐLEGES

SKU:

MTL9508160K

Ft6440.00

ÁFA nélkül

Ft8178.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Edzett acélból készült hevederpántok, korrózióálló bevonattal. A nagyobb biztonság érdekében a forgópántcsapok és rögzítő elemek egy borítólemez alatt rejtve maradnak. Rögzítő csavarok a csomagolásban.


    Két csuklós (Double): Ezen modellek kül- és beltéri sarkokra szerelhetők.
    Három csuklós (Triple): Ezen modellek még lépcsős felületeken is használhatók.
    8120, 8110, 8100* & 8150*: Általános célú és házkörüli használatra.
    8200* & 8160*: Közepes igénybevételekhez.



    • A biztonság javítása céljából extra ajtó megerősítő lemez a csomagolásban.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A bilincshez igazítva

    13mm

    Anyag

    Acél

    Bilincs típusa

    Függőleges

    Brand

    Matlock

    Csuklópánt típusa

    Egyszeres

    EAN

    5036140152755

    ECLASS Code

    23199000

    Felület

    Nikkelezett

    Gyártó cikkszáma

    1086

    Hossz

    258mm

    Szélesség

    62mm

    Terméktípus

    Hárompontos Zsanérzáras Zárszerkezetek

    UNSPSC Code

    31162402