Matlock

HEVEDERPÁNT HÁROMCSUKLÓS VÍZSZINTES

SKU:

MTL9508200K

Ft5220.00

ÁFA nélkül

Ft6629.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Edzett acélból készült hevederpántok, korrózióálló bevonattal. A nagyobb biztonság érdekében a forgópántcsapok és rögzítő elemek egy borítólemez alatt rejtve maradnak. Rögzítő csavarok a csomagolásban.


    Két csuklós (Double): Ezen modellek kül- és beltéri sarkokra szerelhetők.
    Három csuklós (Triple): Ezen modellek még lépcsős felületeken is használhatók.
    8120, 8110, 8100* & 8150*: Általános célú és házkörüli használatra.
    8200* & 8160*: Közepes igénybevételekhez.



    • A biztonság javítása céljából extra ajtó megerősítő lemez a csomagolásban.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A bilincshez igazítva

    11mm

    Anyag

    Acél

    Bilincs típusa

    Vízszintes

    Brand

    Matlock

    Csuklópánt típusa

    Egyszeres

    EAN

    5036140152762

    ECLASS Code

    23199000

    Felület

    Nikkelezett

    Gyártó cikkszáma

    1085

    Hossz

    200mm

    Szélesség

    45mm

    Terméktípus

    Hárompontos Zsanérzáras Zárszerkezetek

    UNSPSC Code

    31162402