Matlock

HEVEDERPÁNT EGYCSUKLÓS VÍZSZINTES

SKU:

MTL9508100K

Ft2320.00

ÁFA nélkül

Ft2946.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Edzett acélból készült hevederpántok, korrózióálló bevonattal. A nagyobb biztonság érdekében a forgópántcsapok és rögzítő elemek egy borítólemez alatt rejtve maradnak. Rögzítő csavarok a csomagolásban.


    Két csuklós (Double): Ezen modellek kül- és beltéri sarkokra szerelhetők.
    Három csuklós (Triple): Ezen modellek még lépcsős felületeken is használhatók.
    8120, 8110, 8100* & 8150*: Általános célú és házkörüli használatra.
    8200* & 8160*: Közepes igénybevételekhez.



    • A biztonság javítása céljából extra ajtó megerősítő lemez a csomagolásban.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A bilincshez igazítva

    11mm

    Anyag

    Acél

    Bilincs típusa

    Vízszintes

    Brand

    Matlock

    Csuklópánt típusa

    Egyszeres

    EAN

    5036140152717

    ECLASS Code

    23199000

    Felület

    Nikkelezett

    Gyártó cikkszáma

    1056

    Hossz

    125mm

    Szélesség

    45mm

    Terméktípus

    Egyszárnyú biztonsági zársarok

    UNSPSC Code

    31162402