noscriptMatlock BIZTONSÁGI HEVEDERPÁNTOK HS617-PP0115BK | Cromwell Tools

Matlock

BIZTONSÁGI HEVEDERPÁNTOK

SKU:

MTL9496070K

MPN:

HS617-PP0115BK

Ft1045.00

ÁFA nélkül

Ft1327.15

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    With a horizontal shackle type, these safety hasps and staples are manufactured from high quality steel. The secure fixings are concealed by hasp when in a locked position. With a single hinge and a zinc plating. Topped with a black epoxy finish.


    Features and Benefits
    • Constructed of high quality steel for product hardiness and overall longevity
    • Available in a variety of specifications to suit individual needs
    • Zinc plated with a black epoxy coat providing additional resistance to rust and corrosion


    Typical Applications
    • Ideal for securing Garden Sheds, Greenhouses, Garages and any other doors


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A bilincshez igazítva

    25mm

    Anyag

    Acél

    Bilincs típusa

    Vízszintes

    Brand

    Matlock

    Csuklópánt típusa

    Egyszeres

    EAN

    5036140069565

    ECLASS Code

    23199000

    Felület

    Fekete

    Hossz

    115mm

    Szélesség

    (3) 8mm

    Terméktípus

    Biztonsági fogó és tűzőlap

    UNSPSC Code

    31162402