Ft18302.00
ÁFA nélkül
Ft23243.54
ÁFÁ-val
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Indexa |
Chemical Composition | Carbon (C) 0.90-1.05% Chromium (Cr) 0.50-0.70% Manganese (Mn) 1.00-1.20% Phosphorous (P) max.0.035% Silicon (Si) 0.15-0.35% Sulphur (S) max.0.035% Tungsten (W) 0.50-0.70% Vanadium (V) 0.05-0.15% |
EAN | 5036140418219 |
ECLASS Code | 35010311 |
Felhasználási területek | Eszterga központok Famegmunkáló kések Papírvágó gép kések Precíziós mérőeszközök PTFE diszperzióval és speciális inert kenőanyagokkal történő fonás közben és után alaposan impregnálva Rajzoló lyukasztók |
Hossz | 1000mm |
Length Tolerance | -10 |
Szabványoknak megfelet | DIN Grade 1.2510 (100MnCrW1) |
Szélesség | 10mm |
Thickness Tolerance | -0.05 |
UNSPSC Code | 31231116 |
Vastagság | 8mm |
Width Tolerance | -0.2 |