noscriptIndexa 12mmx20mmx1000mm GROUND FLATSTOCK . | Cromwell Tools

Indexa

12mmx20mmx1000mm GROUND FLATSTOCK

SKU:

IND4134102J

MPN:

.

Ft34803.00

ÁFA nélkül

Ft44199.81

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Indexa

    Chemical Composition

    Carbon (C) 0.90-1.05% Chromium (Cr) 0.50-0.70% Manganese (Mn) 1.00-1.20% Phosphorous (P) max.0.035% Silicon (Si) 0.15-0.35% Sulphur (S) max.0.035% Tungsten (W) 0.50-0.70% Vanadium (V) 0.05-0.15%

    EAN

    5036140418516

    ECLASS Code

    35010311

    Felhasználási területek

    Eszterga központok Famegmunkáló kések Műanyag formák Precíziós mérőeszközök PTFE diszperzióval és speciális inert kenőanyagokkal történő fonás közben és után alaposan impregnálva

    Hossz

    1000

    Length Tolerance

    -10

    Szabványoknak megfelet

    DIN Grade 1.2510 (100MnCrW1)

    Szélesség

    20mm

    Thickness Tolerance

    -0.05

    UNSPSC Code

    31231116

    Vastagság

    12mm

    Width Tolerance

    -0.2