noscriptIndexa 10mmx15mmx1000mm GROUND FLATSTOCK 4133901T | Cromwell Tools

Indexa

10mmx15mmx1000mm GROUND FLATSTOCK

SKU:

IND4133901T

MPN:

4133901T

Ft25723.00

ÁFA nélkül

Ft32668.21

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Indexa

    Chemical Composition

    Carbon (C) 0.90-1.05% Chromium (Cr) 0.50-0.70% Manganese (Mn) 1.00-1.20% Phosphorous (P) max.0.035% Silicon (Si) 0.15-0.35% Sulphur (S) max.0.035% Tungsten (W) 0.50-0.70% Vanadium (V) 0.05-0.15%

    EAN

    5036140418356

    ECLASS Code

    35010311

    Felhasználási területek

    Műanyag formák Papírvágó gép kések Perselyek PTFE diszperzióval és speciális inert kenőanyagokkal történő fonás közben és után alaposan impregnálva Rajzoló lyukasztók

    Hossz

    1000

    Length Tolerance

    -10

    Szabványoknak megfelet

    DIN Grade 1.2510 (100MnCrW1)

    Szélesség

    15mm

    Thickness Tolerance

    -0.05

    UNSPSC Code

    31231116

    Vastagság

    10mm

    Width Tolerance

    -0.2