Ft145526.00
ÁFA nélkül
Ft184818.02
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Bonds to new or old concrete producing a walkable surface in eight hours. Resistant to chemicals and heat up to 120°C.
Size: 5.0ltr.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Devcon |
ECLASS Code | 21129901 |
Edény mérete | 5kg |
Gyártó cikkszáma | 13101 |
Száradási idő | 8 Hrs |
Szín | Szürke |
Terméktípus | Padlótapasz |
UNSPSC Code | 30161700 |