noscriptDevcon 500gm "UW" UNDERWATER REPAIR PUTTY 11801 | Cromwell Tools

Devcon

500gm "UW" UNDERWATER REPAIR PUTTY

SKU:

DEV7112048Q

MPN:

11801

Ft71147.00

ÁFA nélkül

Ft90356.69

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (36)

    • Termékkorlátozások

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    High-exothermic, non-rusting epoxy putty for use in wet environments and under water. Bonds securely to steel, iron, aluminium, brass, bronze, concrete, wood and plastics. Non-rusting, applies and cures in temperatures down to 4°C.


    Compressive strength: 39N/mm2.
    Max. operating temperature: 93°C.
    Pot life: 45mins. Mix ratio: 1.40:1.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Devcon

    ECLASS Code

    31420100

    Edény mérete

    500g

    Gyártó cikkszáma

    11801

    Használatra ezen:

    Acél Alumínium Beton Bronz Fa műanyag, Sárgaréz Vas

    Működési hőmérséklet-tartomány

    to 93°

    Száradási idő

    16 Hrs

    Terméktípus

    Vizes Felületjavító Gitt (UW)

    UNSPSC Code

    13111001