noscriptDevcon 500gm "ST" STAINLESS STEEL PUTTY 10271 | Cromwell Tools

Devcon

500gm "ST" STAINLESS STEEL PUTTY

SKU:

DEV7112022N

MPN:

10271

Ft88944.00

ÁFA nélkül

Ft112958.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (28)

    • Termékkorlátozások

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Stainless Steel Putty (ST)
    Stainless steel filler for repairs. Used for rust-free patching and rebuilding. Bonds to ferrous, non-ferrous metals and concrete. FDA approved.


    Compressive strength: 58N/mm2.
    Max. operating temperature: 121°C.
    Pot life: 45mins. Mix ratio: 9.0:1.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Devcon

    ECLASS Code

    31420100

    Edény mérete

    500g

    Gyártó cikkszáma

    10271

    Használatra ezen:

    Beton Nemvasfémek Rozsdamentes Vas

    Működési hőmérséklet-tartomány

    121°

    Terméktípus

    Rozsdamentes acél PH

    UNSPSC Code

    13111001