Ft75845.00
ÁFA nélkül
Ft96323.15
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Steel filled, fast curing epoxy putty for durable emergency repairs. Rust resistant. Bonds to steel, iron, aluminium, brass and concrete at temperatures as low as 4°C.
Compressive strength: 72N/mm2.
Max. operating temperature: 93°C.
Pot life: 5mins.
Mix ratio: 1.7:1.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Devcon |
ECLASS Code | 31420100 |
Edény mérete | 500g |
Gyártó cikkszáma | 10241 |
Használatra ezen: | Acél Alumínium Műanyag Vas |
Működési hőmérséklet-tartomány | 93° |
Terméktípus | Plastic Steel 5 Minute Putty (SF) |
UNSPSC Code | 13111001 |