Devcon

500gm FLEXANE 80 LIQUID

SKU:

DEV7112098B

MPN:

15800

Ft84024.00

ÁFA nélkül

Ft106710.48

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    • Termékkorlátozások

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Flexane 80: Shore 80, some flexibility. Max Operating Temperature: 82C. Pot Life: 30 minutes. Mix Ratio: 3.33:1.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Devcon

    EAN

    0078143158001

    ECLASS Code

    31420100

    Edény mérete

    500g

    Gyártó cikkszáma

    15800

    Használatra ezen:

    Beton tágulási ízületek Formák Rugalmas alkatrészek öntése Vonalak Folyamatberendezések

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -49 to 82°

    Száradási idő

    16 Hrs

    Terméktípus

    Flexane 80 Liquid

    UNSPSC Code

    13111001