noscript500gm PLASTICINE - YELLOW | Cromwell Tools

(Unbranded)

500gm PLASTICINE - YELLOW

SKU:

CTL9557660F

Ft1624.00

ÁFA nélkül

Ft2062.48

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Plasticine is an oil-based, non-hardening compound. Because it contains wax instead of water, plasticine remains pliable and can be used over and over again. It is smooth and does not stick to the hands and fingers, unless it is very warm. Suitable for countless applications.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Bár

    Brand

    (Unbranded)

    ECLASS Code

    24251608

    Használatra ezen:

    Modellezés/Művészet és kézművesség

    Hossz

    500g

    Szín

    Sárga

    Terméktípus

    gyurma

    UNSPSC Code

    60124300