(Unbranded)

500gm PLASTICINE - WHITE

SKU:

CTL9557640D

MPN:

M119A001

Ft1484.00

ÁFA nélkül

Ft1884.68

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Plasticine is an oil-based, non-hardening compound. Because it contains wax instead of water, plasticine remains pliable and can be used over and over again. It is smooth and does not stick to the hands and fingers, unless it is very warm. Suitable for countless applications.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Bár

    Brand

    (Unbranded)

    ECLASS Code

    24251608

    Gyártó cikkszáma

    M119A001

    Használatra ezen:

    Oktatási tevékenységek

    Hossz

    500g

    Szín

    Fehér

    Terméktípus

    gyurma

    UNSPSC Code

    60124300