Ft49406.00
ÁFA nélkül
Ft62745.62
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Ornamental welded steel chain with spike every alternate link. Hot dip galvanized for maximum corrosion resistance.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140066595 |
ECLASS Code | 23179106 |
Felület | Horganyzott |
Hossz | 10000m |
Lánc átmér' | 6mm |
Terméktípus | Tüskés acél lánc |
Tulajdonságok | Külső használat |
UNSPSC Code | 31151600 |