noscriptAtlas Workholders FELFÚJHATÓ ABRONCSOS KERÉK CTR260mm-25mm 945-8476 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

FELFÚJHATÓ ABRONCSOS KERÉK CTR260mm-25mm

SKU:

ATL9458476K

MPN:

945-8476

Ft17630.00

ÁFA nélkül

Ft22390.10

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Piros felni, fekete abroncsos kerék.
    • Felni: Polipropilén
    • Futófelület anyaga: Gumi
    • Max. nyomás: 2 bar


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264991

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Sack Trucks

    Futófelület szélessége

    85mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    PCP10-25RB

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Polypropylene

    Kerékátmérő

    260mm

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Szerelés típusa

    Wheel Only

    Teherbírás

    120kg

    Terméktípus

    Wheel

    UNSPSC Code

    31162701