Ft35550.00
ÁFA nélkül
Ft45148.50
ÁFÁ-val
• Görgős csapágyas kerekek az optimális manőverezéshez
• Horganyzott, préselt acélból készült a termék hosszú élettartama és az általános károsodásokkal szembeni ellenállóság érdekében
• A fekete gumikerekek párnázata megvédi a mozgatott rakományt és a padlót
• Több méretben és műszaki tulajdonsággal elérhető a szükségleteinek megfelelően
• Terhelhetőség: 205 kg
Tipikus felhasználás
• Ipari, intézményi és háztartási felhasználásra a bútorok mozgathatóvá tételére
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140264632 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Sack Trucks |
Futófelület szélessége | 70mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | A300SRR25 |
Igénybevétel típusa | Heavy Duty |
Kerék anyaga | Pressed Steel |
Kerékátmérő | 300mm |
Pneumatic Wheel | No |
Szerelés típusa | Wheel Only |
Terméktípus | Wheel |
UNSPSC Code | 31162701 |