Atlas Workholders

PÁRNÁS ABRONCSOS KERÉK CTR250mm-1"

SKU:

ATL9458092K

MPN:

945-8092

Ft8540.00

ÁFA nélkül

Ft10845.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    • A polipropilén felni tartós természetéből fakadóan hosszabb a termék élettartama
    • A rugalmas felhasználás érdekében sikló vagy görgős csapággyal is elérhető
    • A gumipárnás abroncsok gondoskodnak a padló védelméről és az általános kopásállóságról
    • Több méretben és műszaki tulajdonsággal elérhető a szükségleteinek megfelelően


    Tipikus felhasználás
    • Bármilyen környezetben való használatra ideális, ahol bizonyos eszközöket mozgathatóvá kell alakítani, például ipari, intézményi vagy háztartási felhasználásra


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264380

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Sack Trucks

    Futófelület szélessége

    60mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    VEPR250-1

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Polypropylene

    Kerékátmérő

    250mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Wheel Only

    Terméktípus

    Wheel

    UNSPSC Code

    31162701