Ft9100.00
ÁFA nélkül
Ft11557.00
ÁFÁ-val
15 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• A polipropilén felni tartós természetéből fakadóan hosszabb a termék élettartama
• A rugalmas felhasználás érdekében sikló vagy görgős csapággyal is elérhető
• A gumipárnás abroncsok gondoskodnak a padló védelméről és az általános kopásállóságról
• Több méretben és műszaki tulajdonsággal elérhető a szükségleteinek megfelelően
Tipikus felhasználás
• Bármilyen környezetben való használatra ideális, ahol bizonyos eszközöket mozgathatóvá kell alakítani, például ipari, intézményi vagy háztartási felhasználásra
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140264397 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Sack Trucks |
Futófelület szélessége | 60mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | VEPR250-1RB |
Igénybevétel típusa | Heavy Duty |
Kerék anyaga | Polypropylene |
Kerékátmérő | 250mm |
Pneumatic Wheel | No |
Szerelés típusa | Wheel Only |
Terméktípus | Wheel |
UNSPSC Code | 31162701 |