Atlas Workholders

PRÉSELT ACÉL, FELFÚJHATÓ ABRONCSOS KERÉK CTR355mm-1"

SKU:

ATL9459180K

MPN:

945-9180

Ft26100.00

ÁFA nélkül

Ft33147.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Piros felni, fekete abroncsos gumi kerék.
    • Felni anyaga: Préselt acél
    • Futófelület anyaga: Gumi
    • Max. nyomás: 2 bar


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140265431

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Sack Trucks

    Futófelület szélessége

    100mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    PTW14-1RB

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Pressed Steel

    Kerékátmérő

    355mm

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Szerelés típusa

    Wheel Only

    Terméktípus

    Wheel

    UNSPSC Code

    31162701