Atlas Workholders

PRÉSELT ACÉL, FELFÚJHATÓ ABRONCSOS KERÉK CTR260mm-20mm

SKU:

ATL9459122K

MPN:

945-9122

Ft21350.00

ÁFA nélkül

Ft27114.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Piros felni, fekete abroncsos gumi kerék.
    • Felni anyaga: Préselt acél
    • Futófelület anyaga: Gumi
    • Max. nyomás: 2 bar


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140265271

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Sack Trucks

    Futófelület szélessége

    85mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    PTW10-20RB

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Pressed Steel

    Kerékátmérő

    260mm

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Szerelés típusa

    Wheel Only

    Terméktípus

    Wheel

    UNSPSC Code

    31162701