Ft17152.00
ÁFA nélkül
Ft21783.04
ÁFÁ-val
9 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Piros felni, fekete abroncsos kerék.
• Felni: Polipropilén
• Futófelület anyaga: Gumi
• Max. nyomás: 2 bar
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140265189 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Sack Trucks |
Futófelület szélessége | 100mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | PCP16-1 |
Igénybevétel típusa | Heavy Duty |
Kerék anyaga | Polypropylene |
Kerékátmérő | 400mm |
Pneumatic Wheel | Yes |
Szerelés típusa | Wheel Only |
Teherbírás | 200kg |
Terméktípus | Wheel |
UNSPSC Code | 31162701 |