Atlas Workholders

PNEUMATIC TYRE POLY CTR200mm-25mmB WHEEL

SKU:

ATL9458454K

MPN:

945-8454

Ft14531.00

ÁFA nélkül

Ft18454.37

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Piros felni, fekete abroncsos kerék.
    • Felni: Polipropilén
    • Futófelület anyaga: Gumi
    • Max. nyomás: 2 bar


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264922

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Sack Trucks

    Futófelület szélessége

    65mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    PCP8-25

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Polypropylene

    Kerékátmérő

    220mm

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Szerelés típusa

    Wheel Only

    Teherbírás

    80kg

    Terméktípus

    Wheel

    UNSPSC Code

    31162701