Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL ÉS FÉKKEL80MM GUMIABRONCS POLIPROPILÉN AGY

SKU:

ATL9451786K

MPN:

945-1786

Ft3670.00

ÁFA nélkül

Ft4660.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra.
    Nejlonaggyal szerelt fekete, ipari gumiabroncsos görgők tűcsapágyas kerekekkel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M12

    EAN

    5036140262096

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Kitting Trolley

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    30mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    V42Q080BLRB12

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Polypropylene

    Kerékátmérő

    80mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Bolt Hole

    Teljes magasság

    105mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701