Ft7760.00
ÁFA nélkül
Ft9855.20
ÁFÁ-val
Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra. Acélaggyal szerelt fekete, ipari gumiabroncsos görgők tűcsapágyas kerekekkel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M10 |
EAN | 5036140261525 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Kitting Trolley |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 40mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | V40Q160SRRP05 |
Igénybevétel típusa | Medium Duty |
Kerék anyaga | Pressed Steel |
Kerékátmérő | 160mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 135x105mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 105x75 105x80mm |
Teljes magasság | 195mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |