Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL ÉS FÉKKEL 160MM NYLON

SKU:

ATL9450812K

MPN:

945-0812

Ft9280.00

ÁFA nélkül

Ft11785.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra. A sokoldalú és széles körben használt nejlongörgőket tűcsapágyas kerekek teszik teljessé.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M10

    EAN

    5036140261136

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Kitting Trolley

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    45mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Nylon

    Gumiabroncs színe

    White

    Gyártó cikkszáma

    V42Q160NYRP05

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    160mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    135x105mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    105x75 105x80mm

    Teljes magasság

    195mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701