SKU:
ATL9451898K
MPN:
945-1898
Ft10820.00
ÁFA nélkül
Ft13741.40
ÁFÁ-val
Szürke gumiabroncsos kerék műanyag aggyal - Golyóscsapágy
Szürke, elasztikus gumiból készült abronccsal szerelt görgők golyós tengelycsapággyal a berendezések zökkenőmentes mozgatásához.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M12 |
EAN | 5036140262287 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Kitting Trolley |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 35mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Grey |
Gyártó cikkszáma | V42Q100GNJB12 |
Igénybevétel típusa | Medium Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 100mm |
Pneumatic Wheel | No |
Szerelés típusa | Bolt Hole |
Teljes magasság | 128mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |