noscriptAtlas Workholders BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL 50MM DUPLAKEREKES GUMIABRONCS 945-0440 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL 50MM DUPLAKEREKES GUMIABRONCS

SKU:

ATL9450440K

MPN:

945-0440

Ft3850.00

ÁFA nélkül

Ft4889.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános kisteljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel. A görgő nyomot nem hagyó gumiabronccsal szerelt, ami enyhén tompítja a mozgásból adódó ütődéseket, és védi a padlót.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M10

    EAN

    5036140260504

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Furniture Garment Rails

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    20x2mm

    Görgő típusa

    Twin

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Grey

    Gyártó cikkszáma

    2V30V050TRPB10

    Igénybevétel típusa

    Light Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    50mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Bolt Hole

    Teherbírás

    80kg

    Teljes magasság

    71mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701