SKU:
ATL9450340K
MPN:
945-0340
Ft4380.00
ÁFA nélkül
Ft5562.60
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Duplakerekes, préseltacél görgők általános kis igénybevételű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M6 |
EAN | 5036140260429 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Furniture Garment Rails |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 20x2mm |
Görgő típusa | Twin |
Gumiabroncs anyaga | Polypropylene |
Gumiabroncs színe | White |
Gyártó cikkszáma | 2V32V050POPP01 |
Igénybevétel típusa | Light Duty |
Kerék anyaga | Polypropylene |
Kerékátmérő | 50mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 60x60mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 38x38 48x48mm |
Teherbírás | 80kg |
Teljes magasság | 71mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |