noscriptAtlas Workholders DUPLA NEJLONKEREKES BÚTORGÖRGŐ 50MM 945-8020 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

DUPLA NEJLONKEREKES BÚTORGÖRGŐ 50MM

SKU:

ATL9458020K

MPN:

945-8020

Ft1470.00

ÁFA nélkül

Ft1866.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Duplakerekes bútorgörgőcsalád, amelynél a láb magassága egy beépített, hüvelykujjal tekerhető kerékkel állítható.
    • Átmérő: 50 mm
    • Teherbírás: 50 kg
    • Általános irodabútorokhoz és berendezésekhez ideális


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M10

    EAN

    5036140264243

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Furniture

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Görgő típusa

    Twin

    Gumiabroncs anyaga

    Nylon

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    2V22A050NYPT08

    Igénybevétel típusa

    Light Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    50mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Threaded

    Teherbírás

    50kg

    Teljes magasság

    59mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701