noscriptAtlas Workholders BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 125MM POLIURETÁN ABRONCS 945-0616 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 125MM POLIURETÁN ABRONCS

SKU:

ATL9450616K

MPN:

945-0616

Ft7200.00

ÁFA nélkül

Ft9144.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános kis- és közepes teljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra.
    A kopásálló poliuretán abronccsal szerelt görgők a golyóscsapággyal alacsony gördülési ellenállást biztosítanak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140260863

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Furniture Hospital Equipment

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    30mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Polyurethane

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    V70V125PNJP04

    Igénybevétel típusa

    Light Duty Medium Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    125mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    105x80mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    72x52mm

    Teherbírás

    140kg

    Teljes magasság

    156mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701