SKU:
ATL9457402J
MPN:
V80Q125GNJB12
Ft13190.00
ÁFA nélkül
Ft16751.30
ÁFÁ-val
14 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A rozsdamentes acélból készült görgők használhatók az élelmiszeriparban és a vendéglátásban, tiszta helyiségekben, egészségügyi és kórházi szektorokban, laboratóriumokban és iskolákban.
• Szín: Szürke
• Kerék anyaga: Polipropilén
• Futófelület anyaga: Gumi
• Görgős csapágy
• Ideális gépekhez, kiskocsikhoz és bármilyen ipari berendezéshez
• Korróziógátló
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M12 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 37mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Grey |
Gyártó cikkszáma | V80Q125GNJB12 |
Igénybevétel típusa | Medium Duty |
Kerék anyaga | Polypropylene |
Kerékátmérő | 125mm |
Pneumatic Wheel | No |
Szerelés típusa | Top Plate |
Teherbírás | 110kg |
Teljes magasság | 154mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |