noscriptAtlas Workholders BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 125MM GUMIABRONCS ACÉL AGY 945-1450 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 125MM GUMIABRONCS ACÉL AGY

SKU:

ATL9451450K

MPN:

945-1450

Ft3730.00

ÁFA nélkül

Ft4737.10

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra. Acélaggyal szerelt fekete, ipari gumiabroncsos görgők tűcsapágyas kerekekkel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140261518

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Kitting Trolley

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    37mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    V40Q125SRRP04

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Pressed Steel

    Kerékátmérő

    125mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    105x80mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    77x60mm

    Teherbírás

    100kg

    Teljes magasság

    155mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701