Ft7680.00
ÁFA nélkül
Ft9753.60
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Préseltacél görgők általános kis- és közepes teljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra.
Kék, nyomot nem hagyó elasztikus gumiból készült abronccsal szerelt görgők golyóscsapággyal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M8 |
EAN | 5036140260764 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Furniture Hospital Equipment |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 30mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Blue |
Gyártó cikkszáma | V70V100BNJP04 |
Igénybevétel típusa | Light Duty Medium Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 100mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 105x80mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 72x52mm |
Teherbírás | 120kg |
Teljes magasság | 130mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |