noscriptAtlas Workholders FIX TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 160MM GUMIABRONCS POLIPROPILÉN AGY 945-0912 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

FIX TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 160MM GUMIABRONCS POLIPROPILÉN AGY

SKU:

ATL9450912K

MPN:

945-0912

Ft6640.00

ÁFA nélkül

Ft8432.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra.
    Nejlonaggyal szerelt fekete, ipari gumiabroncsos görgők tűcsapágyas kerekekkel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M10

    EAN

    5036140261327

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Kitting Trolley

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Futófelület szélessége

    40mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    V41Q160BLRP05

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Polypropylene

    Kerékátmérő

    160mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    135x114mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    105x75 105x80mm

    Teherbírás

    135kg

    Teljes magasság

    195mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701