Ft6680.00
ÁFA nélkül
Ft8483.60
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Fix típus felsõ tányérral
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M8 |
EAN | 5036140261754 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Kitting Trolley |
Fixed or Swivel | Fixed |
Futófelület szélessége | 32mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Blue |
Gyártó cikkszáma | V41Q100BNJP04 |
Igénybevétel típusa | Medium Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 100mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 102x87mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 77x60mm |
Teherbírás | 125kg |
Teljes magasság | 128mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |