noscriptAtlas Workholders BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL FÉKEZHETŐ 80MM KÉK GUMIABRONCS 945-1946 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL FÉKEZHETŐ 80MM KÉK GUMIABRONCS

SKU:

ATL9451946K

MPN:

945-1946

Ft9410.00

ÁFA nélkül

Ft11950.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Szürke gumiabroncsos kerék műanyag aggyal - Golyóscsapágy
    Szürke, elasztikus gumiból készült abronccsal szerelt görgők golyós tengelycsapággyal a berendezések zökkenőmentes mozgatásához.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M12

    EAN

    5036140262379

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Kitting Trolley

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    32mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Blue

    Gyártó cikkszáma

    V42Q080BNJB12

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    80mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Bolt Hole

    Teherbírás

    70kg

    Teljes magasság

    105mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701