noscriptAtlas Workholders SZABVÁNYOS GÖRGŐ MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAG KEREKEKKEL – SIKLÓCSAPÁGYAS 80MM 945-9300 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

SZABVÁNYOS GÖRGŐ MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAG KEREKEKKEL – SIKLÓCSAPÁGYAS 80MM

SKU:

ATL9459300K

MPN:

945-9300

Ft18190.00

ÁFA nélkül

Ft23101.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Szín: Fekete
    • Kerék anyaga: Hőre lágyuló
    • Siklócsapágy
    • Hőmérséklet-tartomány: –40 – +270 °C


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M12

    EAN

    5036140265509

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    30mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Thermoplastic

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    28902GBFR

    Hőmérséklet-tartomány

    -40 to 270°C

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Thermoplastic

    Kerékátmérő

    80mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Bolt Hole

    Teherbírás

    120kg

    Teljes magasság

    106mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701