noscriptAtlas Workholders BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL ÉS FÉKKEL 75MM HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT ABRONCS 945-0672 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL ÉS FÉKKEL 75MM HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT ABRONCS

SKU:

ATL9450672K

MPN:

945-0672

Ft8190.00

ÁFA nélkül

Ft10401.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (25)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános kis- és közepes teljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Szürke, nyomot nem hagyó, hőre lágyuló gumiból készült abronccsal szerelt görgők a manőverezést nagyban elősegítő golyóscsapággyal.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M12

    EAN

    5036140260931

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Furniture Hospital Equipment

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    30mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Thermoplastic

    Gumiabroncs színe

    Grey

    Gyártó cikkszáma

    V72V075TRJB12

    Igénybevétel típusa

    Light Duty Medium Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    75mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Bolt Hole

    Teherbírás

    80kg

    Teljes magasság

    102mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701