SKU:
ATL9451414K
MPN:
945-1414
Ft9810.00
ÁFA nélkül
Ft12458.70
ÁFÁ-val
10 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra. Acélaggyal szerelt fekete, ipari gumiabroncsos görgők tűcsapágyas kerekekkel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M10 |
EAN | 5036140261433 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Kitting Trolley |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 50mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | V42Q200SRRP05 |
Igénybevétel típusa | Medium Duty |
Kerék anyaga | Pressed Steel |
Kerékátmérő | 200mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 135x105mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 105x75 105x80mm |
Teherbírás | 205kg |
Teljes magasság | 235mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |