SKU:
ATL9457752K
MPN:
945-7752
Ft21140.00
ÁFA nélkül
Ft26847.80
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Préselt acélfelni a termék általános ellenállósága és élettartama érdekében
• Tartós, fekete gumiabroncs, mely nem hagy nyomot, védi padlót, és ellenáll a mindennapos kopásnak
• Több műszaki tulajdonsággal elérhető a szükségleteinek megfelelően, többek között fix vagy forgó felső lemezes szerelvénnyel
Tipikus felhasználás
• Közepes igénybevétel mellett alkalmas ipari, intézményi vagy háztartási felhasználásra
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M10 |
EAN | 5036140264113 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Agricultural Gas Bottle Handling Sack Trucks Sports Equipment |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 50mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | V90A200SPRP05 |
Igénybevétel típusa | Light Duty |
Kerék anyaga | Steel |
Kerékátmérő | 200mm |
Pneumatic Wheel | Yes |
Rögzítő lemez mérete | 140x110mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 105x75 105x80mm |
Teherbírás | 75kg |
Teljes magasság | 235mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |