SKU:
ATL9450270K
MPN:
945-0270
Ft2110.00
ÁFA nélkül
Ft2679.70
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Préseltacél görgők általános kisteljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel. Költséghatékony, kopásálló polipropilén kerekes görgő széles körű, általános használatra a könnyű mozgathatóság érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M10 |
EAN | 5036140260269 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Furniture Garment Rails |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 20mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Polypropylene |
Gumiabroncs színe | White |
Gyártó cikkszáma | V32V050POPB10 |
Igénybevétel típusa | Light Duty |
Kerék anyaga | Polypropylene |
Kerékátmérő | 50mm |
Pneumatic Wheel | No |
Szerelés típusa | Bolt Hole |
Teherbírás | 50kg |
Teljes magasság | 68mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |