noscriptAtlas Workholders BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL ÉS FÉKKEL 125MM POLIPROPILÉN 945-0276 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL ÉS FÉKKEL 125MM POLIPROPILÉN

SKU:

ATL9450276K

MPN:

945-0276

Ft4720.00

ÁFA nélkül

Ft5994.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános kisteljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel. Költséghatékony, kopásálló polipropilén kerekes görgő széles körű, általános használatra a könnyű mozgathatóság érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M12

    EAN

    5036140260290

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Furniture Garment Rails

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    27mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Polypropylene

    Gumiabroncs színe

    White

    Gyártó cikkszáma

    V32V125POPB12

    Igénybevétel típusa

    Light Duty

    Kerék anyaga

    Polypropylene

    Kerékátmérő

    125mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Bolt Hole

    Teherbírás

    100kg

    Teljes magasság

    153mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701