noscriptAtlas Workholders ROZSDAMENTES ACÉLGÖRGŐ MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAG KEREKEKKEL – SIKLÓCSAPÁGYAS 80MM 945-7668 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

ROZSDAMENTES ACÉLGÖRGŐ MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAG KEREKEKKEL – SIKLÓCSAPÁGYAS 80MM

SKU:

ATL9457668K

MPN:

945-7668

Ft21510.00

ÁFA nélkül

Ft27317.70

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Szín: Fekete
    • Kerék anyaga: Hőre lágyuló
    • Siklócsapágy
    • Hőmérséklet-tartomány: –40 – +270 °C


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M12

    EAN

    5036140263987

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    30mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Thermoplastic

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    28302HB

    Hőmérséklet-tartomány

    -40 to 270°C

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Thermoplastic

    Kerékátmérő

    80mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Bolt Hole

    Teherbírás

    150kg

    Teljes magasság

    106mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701