noscriptAtlas Workholders BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL100MM NYLON 945-6218 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL100MM NYLON

SKU:

ATL9456218K

MPN:

945-6218

Ft14328.00

ÁFA nélkül

Ft18196.56

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (25)

    A termék részletei

    A range of pressed steel castors designed for heavy-duty industrial applications. These robust castors are fitted with durable nylon wheels and heavy-duty ball journal bearings, providing excellent performance under tough working conditions.


    Features and Benefits
    • White design provides a clean, industrial look
    • Nylon wheels offer exceptional strength and wear resistance
    • Nylon tyres are incredibly durable and provide heavy load support
    • Heavy-duty ball journal bearing for smooth and reliable operation
    • Ideal for heavy-duty industrial use, ensuring longevity and durability in demanding environments


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140262775

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    40mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Nylon

    Gumiabroncs színe

    White

    Gyártó cikkszáma

    V50A100NYJP04HD

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    100mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    100x85mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    80x60mm

    Teherbírás

    300kg

    Teljes magasság

    135mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701