Ft9013.00
ÁFA nélkül
Ft11446.51
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A range of pressed steel castors designed for heavy-duty industrial applications. These robust castors are fitted with durable nylon wheels and heavy-duty ball journal bearings, providing excellent performance under tough working conditions.
Features and Benefits
• White design provides a clean, industrial look
• Nylon wheels offer exceptional strength and wear resistance
• Nylon tyres are incredibly durable and provide heavy load support
• Heavy-duty ball journal bearing for smooth and reliable operation
• Ideal for heavy-duty industrial use, ensuring longevity and durability in demanding environments
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M8 |
EAN | 5036140262737 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment |
Fixed or Swivel | Fixed |
Futófelület szélessége | 40mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Nylon |
Gumiabroncs színe | White |
Gyártó cikkszáma | V51A100NYJP04HD |
Igénybevétel típusa | Heavy Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 100mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 100x85mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 80x60mm |
Teherbírás | 300kg |
Teljes magasság | 135mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |