Atlas Workholders

ROZSDAMENTES ACÉLGÖRGŐ MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAG KEREKEKKEL – SIKLÓCSAPÁGYAS 80MM

SKU:

ATL9457648K

MPN:

945-7648

Ft19950.00

ÁFA nélkül

Ft25336.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Szín: Fekete
    • Kerék anyaga: Hőre lágyuló
    • Siklócsapágy
    • Hőmérséklet-tartomány: –40 – +270 °C


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140263956

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    30mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Thermoplastic

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    28102

    Hőmérséklet-tartomány

    -40 to 270°C

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Thermoplastic

    Kerékátmérő

    80mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    102x83mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    76x55mm

    Teljes magasság

    106mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701