SKU:
ATL9452555K
Ft3900.00
ÁFA nélkül
Ft4953.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Simán gördül súlyos, nagy terhelés alatt is. Minden felülethez ajánlott. Használható vegyi anyagokkal közepesen szennyezett, nedves környezetben. A gumibevonatnak köszönhetően csendes futás. Használata nem javasolt ásványi vagy szerves savas környezetben. Használható: -20°C – +60°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140230880 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Humid Enviroments Most Surfaces |
Fixed or Swivel | Swivel |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | ATL-945-2555K |
Hőmérséklet-tartomány | -20 to 60°C |
Igénybevétel típusa | Heavy Duty |
Kerék anyaga | Steel |
Kerékátmérő | 80mm |
Pneumatic Wheel | No |
Szerelés típusa | Bolt Hole |
Teljes magasság | 108mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |