Atlas Workholders

POLIPROPILÉN FELNIS, FELFÚJHATÓ ABRONCSOS GÖRGŐ – GÖRGŐS CSAPÁGYAS 260MM

SKU:

ATL9457746K

MPN:

945-7746

Ft39370.00

ÁFA nélkül

Ft49999.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Szín: Fekete
    • Középső anyag: Polipropilén
    • Futófelület anyaga: Gumi
    • Görgős csapágy


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M12

    EAN

    5036140264106

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Agricultural Gas Bottle Handling Sack Trucks Sports Equipment

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    85mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    V90A260PPRP07

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Polypropylene

    Kerékátmérő

    260mm

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Rögzítő lemez mérete

    200x160mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    135x105 150x115mm

    Teljes magasság

    302mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701